Rodamiento de bolas ranurado SNR 6316ZZC3, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 39 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamiento de bolas de contacto radial

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6316ZZC3
Rubix:006316063106
EAN:3413520152130
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6316 ZZ C3


El rodamiento rígido de bolas de una sola hilera es el rodamiento más popular. Está disponible en un amplio rango dimensional y se presenta en un gran número de opciones posibles: estanqueidades con deflectores o retenes, presencia de un segmento de tope, juegos variados, varios tipos de jaulas...
La gama SIMPLY SMART es una gama compacta de rodamientos de calidad premium, que contiene los tamaños indispensables para las principales aplicaciones industriales. Fácil de usar y de comprender, esta gama ofrece una selección reducida de opciones de estanqueidad y de juegos internos para responder a las necesidades más esenciales.
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

Cualidades

Una gama compacta de rodamientos de calidad superior, desde lo más sencillo hasta lo más específico, fácil de comprender y de usar.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)215x210x55 mm
Peso neto3615 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6300
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad de referencia5500 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r86700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr122000 N
Peso3.35 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,92 Sin IVA
/ unidad
378,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas