Rodamiento de bolas ranurado SNR 6011HVZZ, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento de bolas especial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:6011HVZZ
Rubix:798946258000
EAN:3413520609344
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6011 HV ZZ



La gama Topline de soluciones técnicas listas para usar para aplicaciones extremas.
Se presenta en 5 líneas de producto según las limitaciones de la aplicación para las cuales SNR aporta una solución adaptando las características de sus rodamientos.
Disponible en stock, esta gama de rodamientos de calidad premium ofrecerá una solución para cada una de sus aplicaciones extremas.
Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de poliamida, deflectores en ambos lados, para aplicación de alta velocidad

Cualidades

Experiencia: Soluciones técnicas optimizadas, una marca premium, gama en optimización continua que se beneficia de la experiencia de los equipos del grupo NTN
Única: Gama de catálogo lista para usar, declinada en las series populares 6000, 6200, 6300
Disponible: Disponible en stock

Aplicaciones

Altas velocidades hasta 900 000 N.Dm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)93x93x26 mm
Peso neto382 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8300 rpm
Velocidad límite12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Peso0.387 kg
84,56 € Sin IVA
/ unidad
102,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas