Rodamiento de bolas ranurado FAG 6214-C3, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6214-C3
Rubix:006214003008
fabricante:0167211520030
EAN:4012801077323


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 6214-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Cualidades
High load capacity, high rotational speed possible.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1062 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62 |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 6100 rpm |
| Velocidad límite | 7400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,82 € Sin IVA
/ unidad
114,73 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h