Rodamiento de bolas en miniatura FAG MR115-2Z-HLC, Diámetro exterior: 11 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 5 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda

Ver información técnica

Referencias

FAG:MR115-2Z-HLC
Rubix:798546602000
fabricante:0552328170000
EAN:4012802649130
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior11 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MR115-2Z-HLC


Rodamiento ranurado a bolas

Información técnica


Atributos
Peso neto1,1 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior11 mm
Anchura4 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Seriemf..-2z
Precisiónp0 (normal / abec 1)
15,04 € Sin IVA
/ unidad
18,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas