Rodamiento de bolas ranurado SKF 6309-2Z/C5, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6309-2Z/C5
Rubix:798133736000
fabricante:120967
EAN:7316571451312
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6309 ZZ C5


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF es una opción imprescindible para aplicaciones industriales exigentes. Gracias a su diseño de una hilera, reforzado con bridas metálicas, ofrece una protección óptima contra los contaminantes al tiempo que minimiza la fricción. Con su juego radial C5, está perfectamente adaptado a velocidades y cargas elevadas.

Características:
Está equipado con dos bridas metálicas que protegen eficazmente los componentes internos contra partículas sólidas de tamaño medio, garantizando una estanqueidad adecuada y generando pocas pérdidas por fricción. El holgura radial muy amplia C5 minimiza los contactos directos entre las bolas y las pistas, lo que reduce la fricción interna, sobre todo en caso de desviación importante del eje. Lubricado de por vida con una grasa de alta calidad, resulta adecuado para aplicaciones de alta velocidad que requieren poco mantenimiento. Su capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas lo convierte en un valioso aliado para numerosas aplicaciones industriales.

Mantenimiento:
Lubricado de por vida, este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF elimina la necesidad de relubricación. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda realizar inspecciones periódicas para controlar la temperatura, detectar posibles ruidos y supervisar el estado general del rodamiento. Las superficies exteriores deben limpiarse para evitar la acumulación de polvo. En caso de signos de desgaste o fallo, se aconseja su sustitución inmediata para preservar la integridad del equipo.

Estanqueidad:
La estanqueidad parcial de este rodamiento está garantizada por dos bridas metálicas de chapa de acero, que ofrecen protección contra contaminantes sólidos de tamaño medio. El estrecho paso entre las bridas y los componentes internos forma una barrera mecánica que impide la entrada de residuos de gran tamaño, al tiempo que genera poca fricción. Aunque esta configuración reduce la entrada de polvo, sigue siendo vulnerable a la humedad, lo que puede exponer el rodamiento a la corrosión en entornos húmedos.

Información sobre la marca:
SKF es una empresa de renombre mundial especializada en la fabricación de rodamientos y soluciones de ingeniería. Fundada en 1907, está presente en más de 130 países y destaca por su compromiso con la innovación y la calidad. SKF ofrece productos fiables y de alto rendimiento que satisfacen las necesidades de los sectores industriales más exigentes.

Puntos fuertes:
- Lubricado de por vida para un mantenimiento mínimo.
- Holgura radial máxima (C5) que permite su uso a alta velocidad con fuertes cargas.
- Bridas metálicas que ofrecen una buena protección contra los contaminantes sólidos y generan pocas pérdidas por fricción.
- Diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Aplicaciones:
Esta familia de rodamientos SKF es ideal para motores eléctricos, bombas, ventiladores, máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad, rodamientos de rueda en suspensión parcial de vehículos de motor, cajas de cambios de tractores, racores hidráulicos, cribas, etc. Estos rodamientos están especialmente adaptados a entornos en los que el calor y la dilatación térmica son factores críticos, lo que garantiza una vida útil prolongada incluso en caso de funcionamiento continuo a alta velocidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto870 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc5
Serie6309
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia15000 rpm
Velocidad límite7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r31500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr55300 N
66,12 € Sin IVA
/ unidad
80,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas