Rodamiento de bolas ranurado SKF 6215-2RS1/C3WT, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 75 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6215-2RS1/C3WT
Rubix:798788056000
fabricante:220872
EAN:7316572244494
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6215-2RS1/C3/WT

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6215-2RS1/C3WT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x130x130 mm
Peso neto1195,5 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialacero para rodamientos
125,90 € Sin IVA
/ unidad
152,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas