Rodamiento de bolas ranurado NSK 6211ZZC4, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62
Ver información técnicaReferencias
NSK:6211ZZC4
Rubix:798449409000
fabricante:6211ZZC4 N
EAN:0029176671227




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 6211 ZZ C4
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 607 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6211.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,09 € Sin IVA
/ unidad
49,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días