Rodamiento de bolas ranurado SKF BB1-0016 A, Diámetro exterior: 50 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 22.99 mm
BB1
Ver información técnicaReferencias
SKF:BB1-0016 A
Rubix:798789912000
EAN:7316570618099




Resumen técnico
| Diámetro interior | 22.99 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : BB1-0016 A
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son aptos para velocidades altas y muy altas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos y requieren poco mantenimiento. Debido a que los rodamientos rígidos de bolas son los más utilizados, SKF pone a su disposición diversos diseños, versiones y tamaños.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 109 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22.99 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | bb1 |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 30000 rpm |
| Velocidad límite | 19000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,14 € Sin IVA
/ unidad
31,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días