Rodamiento de bolas ranurado NSK 6032C3, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 160 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6032C3
Rubix:798000931000
fabricante:6032C3 N
EAN:00029176367908
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6032.C3


Los rodamientos de bolas ranurados son el tipo de rodamiento más común y se utilizan para diferentes aplicaciones, específicamente donde las altas velocidades y las bajas pérdidas de fricción son cruciales.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, separación C3

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto5050 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6032..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite2400 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r135000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr137000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,24 Sin IVA
/ unidad
689,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas