Rodamiento de bolas ranurado FAG 61960-M, Diámetro exterior: 420 mm | Anchura: 56 mm | Diámetro interior: 300 mm

Rodamiento de bolas de garganta profunda

Ver información técnica

Referencias

FAG:61960-M
Rubix:798846140000
fabricante:0190991260000
EAN:4012801541220
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61960-M


Rodamiento de bolas de ranura profunda 619..-M, de una hilera, jaula de latón macizo

Información técnica


Atributos
Peso neto24500 g
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura56 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie619..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia1890 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r400000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr290000 N
4527,28 € Sin IVA
/ unidad
5478,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas