Rodamiento para husillos de precisión SNR 7004CVUJ74, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm
SNR - Rodamientos de bolas de precisión - 7004.CV.U.J74
Ver información técnicaReferencias
SNR:7004CVUJ74
Rubix:007004610106
fabricante:7004.CV.U.J74
EAN:3413520217389




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 7004 CVU J74
Rodamiento de bolas de contacto angular de alta precisión, jaula laminada de resina centrada en el anillo exterior
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | mto7000 |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,58 € Sin IVA
/ unidad
201,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días