Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9111WICRDUL, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular para husillo
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9111WICRDUL
Rubix:798395422000
EAN:0087796072510




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 2MM9111WICRDUL
Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken® están diseñados para cargas combinadas radiales y axiales. Los rodamientos de una sola hilera tienen alta capacidad de empuje en una dirección. Algunos rodamientos de una sola hilera están específicamente diseñados para montaje en dúplex en juegos para un rendimiento máximo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 2mm9100wi |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.78 kg |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 28600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
953,69 € Sin IVA
/ unidad
1153,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días