Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9109WICRDUL, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular para husillo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:2MM9109WICRDUL
Rubix:798395412000
EAN:0087796072367
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2MM9109WICRDUL


Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken® están diseñados para cargas combinadas radiales y axiales. Los rodamientos de una hilera tienen alta capacidad de empuje en una dirección. Algunos rodamientos de una hilera están diseñados específicamente para montaje dúplex en juegos para un rendimiento máximo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Serie9100wi
Materialacero
Jaularesina fenólica
Peso0.24 kg
Precisióniso p4s
Carga estática básica, radial - C0r19300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
782,56 Sin IVA
/ unidad
946,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas