Rodamiento para husillos de precisión SKF 71920 CDGA/P4A, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 20 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:71920 CDGA/P4A
Rubix:798794138000
fabricante:45123
EAN:7316570370379
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71920 CDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen anillos interior y exterior que están desplazados uno con respecto al otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x140x140 mm
Peso neto787 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Serie71920
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r65500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr60500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1128,83 Sin IVA
/ unidad
1365,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas