Rodamiento para husillos de precisión RHP 7016A5TRDULP4, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 44 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7016A5TRDULP4
Rubix:007016734009
fabricante:7016A5TRDULP4 R
EAN:00747023143818


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 44 mm |
Detalles de producto : 7016A5TRDULP4
Juego de rodamientos de husillo (juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1708 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | standard series high precision angular contact ball bearings |
| Material | high-carbon chromium bearing steel (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.88 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 52500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 70000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,90 € Sin IVA
/ unidad
510,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días