Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM220WICRDUL, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 34 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM220WICRDUL
Rubix:798395384000
EAN:0087796071186




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 2MM220WICRDUL
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) Fafnir
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) Fafnir
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | fafnir® spindle angular contact ball bearings (200wi) |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 6.405 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 126800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 165200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3285,28 € Sin IVA
/ unidad
3975,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días