Rodamiento de bolas oscilante NTN 1206S, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas autocompensador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:1206S
Rubix:798764603000
EAN:4547359513080
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1206S


Double-row self aligning ball bearing
Rodamiento de bolas autocompensador, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x62x16 mm
Peso neto217 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie1200
Materialsteel
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r4650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15800 N
41,87 € Sin IVA
/ unidad
50,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas