Rodamiento de bolas ranurado Timken 16101-ZZ, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Timken:16101-ZZ
Rubix:799146492000
EAN:0053893720197



Detalles de producto : 16101-ZZ
Un rodamiento de bolas de una sola hilera no separable con ranuras profundas en las pistas de rodadura y escudos en ambos lados. Apto para funcionar a altas velocidades y puede soportar cargas axiales en ambas direcciones, además de cargas radiales, gracias a la estrecha conformidad entre las pistas de rodadura y las bolas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | wąska seria 16000 (16000/16100) |
| Material | metal |
| Velocidad de referencia | 33000 rpm |
| Velocidad límite | 22000 rpm |
| Precisión | tolerancias normales p0 (iso 492) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2.4 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5.1 N |
| Peso | 0.024 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,90 € Sin IVA
/ unidad
21,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días