ZARN3585-L-TV-A

Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:ZARN3585-L-TV-A
Rubix:798627567000
fabricante:0016828220000
EAN:4012802461329
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura82 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZARN3585-L-TV-A


Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARN..-L, de doble efecto, anillo de eje largo

Información técnica


Atributos
Peso neto1800 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura82 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Seriezarn..-l-tv
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r53000 N
Carga estática básica, axial - C0a265000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca105000 N
1976,41 € Sin IVA
/ unidad
2391,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días