Referencias
INA:ZARF55145-TV-A
Rubix:798018471000
fabricante:0016832250000
EAN:4012802440126


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 82 mm |
Detalles de producto : ZARF55145-TV-A
Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARF, de doble efecto, atornillable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4086 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 82 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 44000 N |
| Serie | zarf..-tv |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 98000 N |
| Carga estática básica, axial - C0a | 500000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 177000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3216,87 € Sin IVA
/ unidad
3892,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días