ZARF50115-L-TV-A

Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:ZARF50115-L-TV-A
Rubix:822750115022
fabricante:0016826440000
EAN:4012802078268
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura78 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZARF50115-L-TV-A


Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARF..-L, de doble efecto, atornillable, anillo de eje largo

Información técnica


Atributos
Peso neto2022 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura78 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Carga dinámica básica, radial - Cr40000 N
Seriezarf..-l-tv
Materialsteel
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r82000 N
Carga estática básica, axial - C0a300000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca90000 N
2247,67 € Sin IVA
/ unidad
2719,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días