Rodamiento con cuatro caminos de rodadura FAG QJ248-N2-MPA, Diámetro exterior: 440 mm | Diámetro interior: 240 mm | Anchura: 72 mm

Rodamiento con cuatro puntos de contacto

Ver información técnica

Referencias

FAG:QJ248-N2-MPA
Rubix:798809894000
fabricante:0192615190000
EAN:4012801593762
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior440 mm
Anchura72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : QJ248-N2-MPA


Rodamiento de cuatro puntos de contacto QJ2..-N2, dimensiones según DIN 628-4, desmontable, con anillo interior partido, dos ranuras de tope
Cojinete de contacto de cuatro puntos QJ2..-N2-MPA, ranuras de retención, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Peso neto53100 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior440 mm
Anchura72 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia1330 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr640000 N
Carga estática básica, radial - C0r1110000 N
10.822,13 € Sin IVA
/ unidad
13.094,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas