Rodamiento con cuatro caminos de rodadura FAG QJ334-N2-MPA, Diámetro exterior: 360 mm | Diámetro interior: 170 mm | Anchura: 72 mm

Rodamiento con cuatro puntos de contacto

Ver información técnica

Referencias

FAG:QJ334-N2-MPA
Rubix:295334000008
fabricante:0192625900000
EAN:4012801593847
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : QJ334N2MPA


Rodamiento de cuatro puntos de contacto QJ3..-N2, dimensiones según DIN 628-4, desmontable, con anillo interior partido, dos ranuras de tope
Cojinete de contacto de cuatro puntos QJ3..-N2-MPA, ranuras de retención, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72x360x360 mm
Peso neto38400 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura72 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia1590 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr590000 N
Carga estática básica, radial - C0r920000 N
6176,31 Sin IVA
/ unidad
7473,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas