Rodamiento con cuatro caminos de rodadura SKF QJ 232 N2MA/C3, Diámetro exterior: 290 mm | Diámetro interior: 160 mm | Anchura: 48 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:QJ 232 N2MA/C3
Rubix:798792024000
fabricante:18165
EAN:7316571670973
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : QJ 232 N2MA/C3


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Capacidad para altas velocidades
- Admiten elevadas cargas axiales en ambos sentidos y pequeñas cargas radiales
- Requieren un espacio axial considerablemente menor que los rodamientos de bolas de contacto angular de dos hileras.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x290x290 mm
Peso neto14731,6 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos
Jaulalatón
Velocidad de referencia2800 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr450000 N
Carga estática básica, radial - C0r670000 N
3465,09 Sin IVA
/ unidad
4192,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas