Referencias
INA:81117-TV
Rubix:822411700022
fabricante:0005363000000
EAN:4012802554076


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 81117-TV
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 420 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 112000 N |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 1070 rpm |
| Velocidad límite | 2950 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 385000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,44 € Sin IVA
/ unidad
228,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días