Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71910-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:HCS71910-C-T-P4S-UL
Rubix:798031441000
fabricante:0384663680000
EAN:4012801733915


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : HCS71910-C-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
895,84 € Sin IVA
/ unidad
1083,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días