Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7319BSUA20P6, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 45 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular NSK: 7319 Series
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 7319BSUA20P6
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Pulidas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida
Ángulo de contacto - Disponible en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad garantizada - Pruebas al 100% que aseguran la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7319b.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Ángulo | 40 ° |
| Precisión | p6 |
- Entrega estimada (15) días