Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7312-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 31 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7312-B-XL-TVP-UA
Rubix:007312212008
fabricante:0167262000000
EAN:4012801207638
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7312-B-XL-TVP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x130x130 mm
Peso neto1825 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite7000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r69000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96000 N
233,56 € Sin IVA
/ unidad
282,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas