Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3316-C3, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 68.3 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3316-C3
Rubix:003316003008
fabricante:0167139070030
EAN:4012801271318
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura68.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3316-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 33, doble hilera, con ranura de llenado, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)68,3x170x170 mm
Peso neto6785 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura68.3 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie33
Materialsteel
Velocidad de referencia3900 rpm
Velocidad límite4150 rpm
Carga estática básica, radial - C0r226000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr208000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
797,29 Sin IVA
/ unidad
964,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas