RODAJA COMBIDISC E.BLANDA CDR VRW 75A100
Rodajas de vellón sistema COMBIDISC - Ejecución blanda
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Documentos
Detalles de producto : RODAJA COMBIDISC E.BLANDA CDR VRW 75A100
Los discos de tela no tejida COMBIDISC CDR VRW de Pferd Tools combinan el lijado ultrafino y la limpieza en una solución de cambio rápido. Disponibles en Ø 50 mm y 75 mm, con tres granulometrías, se adaptan tanto a superficies planas como a contornos complejos.
Características:
Los discos CDR VRW están fabricados en tejido no tejido de estructura muy abierta, lo que favorece la evacuación de partículas y limita la obstrucción durante el lijado o la limpieza. El abrasivo utilizado es corindón A, adecuado tanto para metales ferrosos y no ferrosos como para determinados plásticos. La gama ofrece tres granulometrías —100, 180 y 280— para cubrir las etapas que van desde la preparación gruesa hasta el acabado satinado. El sistema de sujeción COMBIDISC CDR, dotado en el lado de la herramienta de un acoplamiento roscado exterior de plástico, permite un cambio rápido de herramienta sin necesidad de herramientas específicas. Este sistema también es compatible con las interfaces habituales del mercado: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock tipo III, Fastlock B y Roll-On. Su diseño favorece un funcionamiento prácticamente sin vibraciones, lo que reduce la fatiga durante usos prolongados. La ausencia de fenómenos de adherencia, deslizamiento o desprendimiento contribuye a la uniformidad del resultado superficial.
Especificaciones:
- Diámetro exterior: 50 mm o 75 mm
- Granulometrías disponibles: 100, 180, 280
- Abrasivo: corindón A
- Velocidad de rotación recomendada: 5 500 – 7 500 rpm (Ø 50 mm); 3 800 – 5 000 rpm (Ø 75 mm)
- Velocidad circunferencial máxima permitida: 50 m/s
- Sistema de sujeción: CDR (acoplamiento roscado exterior, plástico)
- Interfaces compatibles: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock tipo III, Fastlock B, Roll-On.
- Tipos de máquinas compatibles: amoladoras angulares (eléctricas, neumáticas, inalámbricas), máquinas de transmisión flexible, amoladoras rectas, husillos.
Cualidades
- Cambio de herramienta: el sistema de sujeción COMBIDISC CDR reduce las interrupciones entre dos operaciones y es compatible con seis interfaces habituales del mercado.
- Versatilidad granulométrica: tres granulometrías permiten cubrir varias etapas de mecanizado con un mismo plato de soporte.
- Resistencia a la obstrucción: la estructura muy abierta del tejido no tejido mantiene la eficacia abrasiva a lo largo del tiempo y limita las sustituciones prematuras.
- Compatibilidad con los materiales: se pueden mecanizar aceros, aleaciones especiales, metales no ferrosos y determinados plásticos sin necesidad de cambiar de gama.
- Uniformidad del acabado: el corindón A produce un resultado mate o satinado homogéneo en toda la superficie de contacto.
Aplicaciones
Los discos CDR VRW se utilizan en el tratamiento de superficies y el mantenimiento en la industria manufacturera, la metalurgia y la construcción de depósitos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, como el lijado fino por etapas, la limpieza de superficies pintadas o metálicas, el acabado texturizado (mateado, cepillado, satinado), el desbarbado, el tratamiento de cordones de soldadura y el acabado fino. Entre los materiales que se pueden mecanizar se encuentran, entre otros, el acero inoxidable, los aceros de construcción de hasta 1.200 N/mm², los aceros templados y revenidos, las aleaciones a base de níquel (como Inconel o Hastelloy), las aleaciones de titanio y cobalto, el aluminio, el cobre, el latón, el bronce, así como los termoestables reforzados con fibra (GFK, CFK) y los termoplásticos. En el mantenimiento industrial, estos discos son adecuados para limpiar componentes antes de su repaso o inspección. En la producción, facilitan la preparación de superficies antes de su tratamiento posterior o montaje. Los formatos de Ø 50 mm y 75 mm permiten el mecanizado tanto de piezas pequeñas como de contornos de difícil acceso; se pueden utilizar en amoladoras angulares compactas, máquinas con eje flexible o husillos.
Información técnica
| Diámetro | 75 mm |
|---|---|
| Grano | mediana |
- Entrega estimada (15) días