23040EMW33

RHP Rodamientos de rodillos esféricos: serie 23040

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23040EMW33
Rubix:023040010003
fabricante:23040EMW33 R
EAN:00747023093335
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura82 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23040EMW33


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste, a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricados con acero Z de NSK de alta limpieza
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación Molded-Oil patentado por NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de los costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando al mismo tiempo el rendimiento y prolongando la vida útil de funcionamiento del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Reductores de ascensores, tren de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, reductores industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto24100 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura82 mm
Velocidad límite1300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1700000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr940000 N
651,72 € Sin IVA
/ unidad
788,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días