Referencias
RHP:23128EMW33
Rubix:023128010003
fabricante:23128EMW33 R
EAN:00747023111411

Resumen técnico
Detalles de producto : 23128EMW33
Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento, así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Tecnología de materiales – fabricados con acero Z de NSK de alta limpieza
Tratamiento especial de la superficie que aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación Molded-Oil patentado por NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece distintos materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de los rodamientos estándar del sector
Menores costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños al tiempo que se mejora el rendimiento y se prolonga la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior
Aplicaciones
Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores de gran y mediano tamaño, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras