Referencias
SKF:23940 CC/C2W33
Rubix:798789282000
fabricante:139996
EAN:7316571601250


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 23940 CC/C2W33
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11350 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1040 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 651 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2016,11 € Sin IVA
/ unidad
2439,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días