Referencias
Parker:DOZ18L
Rubix:798387358000
fabricante:DOZ18L


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24.3 mm |
| Grosor | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : DOZ18L
La función de los accesorios para racores hidráulicos de tubo Ermeto DIN es completar los tipos de racores dentro de la serie de racores. La mayoría de los componentes, por ejemplo el ED Eolastic soft seal y OR, O-rings para extremos macho – son anillos de estanqueidad. Estos componentes garantizan que el sistema de racores completo esté libre de fugas.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero/NBR
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 18
Tamaño de conexión: 18 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Anillo de sellado blando, para EO-2
Estilo del producto: Anillo de sellado blando para EO-2
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero/NBR
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 18
Tamaño de conexión: 18 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Anillo de sellado blando, para EO-2
Estilo del producto: Anillo de sellado blando para EO-2
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24.3 mm |
| Grosor | 5 mm |
| Material | acero/nbr |
| Tipo | anillo de estanqueidad blando |
| Serie | eo-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,17 € Sin IVA
/ unidad
8,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días