Referencias

Parker:KDS12X
Rubix:798387373000
fabricante:KDS12X
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12.3 mm
Diámetro exterior18 mm
Grosor3 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KDS12X


La función de los accesorios para los racores de tubo hidráulico Ermeto DIN es completar los tipos de racores dentro de la serie de racores. La mayoría de los componentes, por ejemplo el sello blando ED Eolastic y OR, O-rings para extremos macho de espárrago – son anillos de estanqueidad. Estos componentes aseguran que el sistema de racores completo sea hermético.
Mercados:
• Automotriz
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ Beneficios:
• Sistema sin fugas: los anillos de estanqueidad garantizan que el propio accesorio y el sistema hidráulico completo estén libres de fugas. De este modo la función del sistema hidráulico es fiable y se pueden evitar los costes por averías y mantenimiento.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero/NBR
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: rosca M12x1,5 mm
Tamaño de conexión: M12x1,5
Tipo de conexión: macho, métrica, BSPP
Tipo de conexión: macho métrica / macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Anillo de sellado blando, para racores banjo (SWVE, WH y TH de acero)
Estilo del producto: Anillo de sellado blando para racores banjo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN, accesorios
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12.3 mm
Diámetro exterior18 mm
Grosor3 mm
Materialacero/nbr
Tipoanillo de estanqueidad blando para racores banjo (wh/th)
Seriekds
9,28 € Sin IVA
/ unidad
11,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días