US 16,70 23,00 1,50 ZNS NB7034

Anillo autosellante

Ver información técnica
Referencias
Dichtomatik:67068942
Rubix:799195969000
fabricante:67068942
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior16.7 mm
Diámetro exterior23 mm
Grosor1.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : US 16,70 23,00 1,50 ZNS NB7034


Junta metálica plana con labio elastomérico vulcanizado en el diámetro interior. Anillo metálico: Acero estándar SAE 1008 (1.0330). Revestimiento protector del anillo metálico de acero estándar: Cromado de zinc (sin Cr VI). Límites de utilización: de -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.

Aplicaciones

Sellado estático de atornilladuras, pernos y bridas, especialmente en el campo de la construcción mecánica, depósitos, accesorios para fluidos.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior16.7 mm
Diámetro exterior23 mm
Grosor1.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,13 Sin IVA
/ unidad
1,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días