Camisa ignífuga Spartex 7024359, Color: Azul | Material Principal: Acrílico | Tamaño: 42
REQS4817 Camisa Fuego
Ver información técnicaReferencias
Spartex:7024359
Rubix:798412920000

Detalles de producto : CAMISA 4817-01-19-00-0 IGNIFUGO AZULINA T-42
Camisa ignífuga, antiestatica y protección frente al arco eléctrico.
Protección frente al calor, la llama, la acumulación de cargas electroestáticas y quemaduras producidas por arco eléctrico.
Dos bolsillos de plastón con tapeta y cierre botón.
Cierre central mediante botones ocultos.
Bajo de la prenda con dobladillo.
Puño con doble tejido y ajuste mediante botón.
COMPOSICIÓN: Xispal 817 R1 (Plano) - 20% Algodón, 30% Acrílica Modificada tipo F, 30% Viscosa, 19% Poliamida y 1% Fibra antiestática.
Protección frente al calor, la llama, la acumulación de cargas electroestáticas y quemaduras producidas por arco eléctrico.
Dos bolsillos de plastón con tapeta y cierre botón.
Cierre central mediante botones ocultos.
Bajo de la prenda con dobladillo.
Puño con doble tejido y ajuste mediante botón.
COMPOSICIÓN: Xispal 817 R1 (Plano) - 20% Algodón, 30% Acrílica Modificada tipo F, 30% Viscosa, 19% Poliamida y 1% Fibra antiestática.
Cualidades
Protección frente al arco eléctrico.
Aplicaciones
Protección frente al calor, la llama, la acumulación de cargas electroestáticas y quemaduras producidas por arco eléctrico.
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | 42 |
| Material Principal | acrílico |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | xispal 817 r1 (plano) - 20% algodón, 30% acrílica modificada tipo f, 30% viscosa, 19% poliamida y 1% fibra antiestática |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
