Camisa ignífuga Portwest FR89NARXXL, Color: Azul marino | Tamaño: 2XL

Chaleco FR89

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:FR89NARXXL
Rubix:798944675000
fabricante:FR89NARXXL
EAN:5036108267729
brand logo

Resumen técnico

Colorazul marino
Tamaño2xl
Color secundariosin color secundario
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAMISA T-2XL BIZFLAME 88/12 AZUL MARINO


Esta elegante camisa es ligera y cómoda. La máxima protección está garantizada mediante la resistencia permanente a la llama y protección ARC2 contra el arco eléctrico. El faldón de la camisa se mantendrá en su sitio durante el movimiento y uso diario. Otros prácticos detalles son los puños ajustables mediante corchetes y los bolsillos del pecho con solapas.

Características
Ligero y cómodo
Doble protección
Dos bolsillos, con cierre por solapa y botón, en el pecho
División para el boli en el bolsillo izquierdo
Borde de camisa con cola que se mantiene en su sitio
Puños con botón, para un seguro y cómodo ajuste
2 bolsillos seguros
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Certificado CE
CE-CAT III
Camisa Bizflame 88/12

Cualidades

•CE-CAT III
Guaranteed flame resistance for life of garment
Protects against radiant and convective heat
Dual hazard protection
50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
2 pockets for secure storage
Button cuffs for a secure and comfortable fit
Lightweight and comfortable
Shirt tail hem stays tucked in
CE certified

Información técnica


Atributos
Colorazul marino
Tamaño2xl
Color secundariosin color secundario
Materialtejido
34,91 Sin IVA
/ unidad
42,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días