BUZO T-XL FR28 MARINO

Mono antiestático

Ver información técnica

Referencias

Portwest:FR28NARXL
Rubix:798898805000
fabricante:FR28NARXL
EAN:5036108183128
brand logo

Resumen técnico

Colorazul marino
Tamañoxl
Material Principalalgodón
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BUZO T-XL FR28 MARINO


Cualidades

•CE certificado
Resistencia a las llamas garantizada durante toda la vida útil de la prenda
Protección contra calor radiante, convectivo y por contacto
Protección de soldadura Clase 2
Cinta ignífuga para coser, apta para lavados industriales
Cremallera bidireccional para un acceso rápido y fácil
Bolsillos de rodillera de dos niveles que permiten dos opciones de colocación
Puños con cierre de gancho y bucle para un ajuste seguro
Anillas para radio que permiten enganchar fácilmente un equipo de radio
10 bolsillos para amplio almacenamiento

Información técnica


Atributos
Colorazul marino
Tamañoxl
Material Principalalgodón
Color secundariosin color secundario
Materialtejido exterior bizflame plus
Resistencia a la llamaen iso 11612 (a1+a2, b1, c1, f1); en iso 11611 klasse 2 (a1+a2); en 1149-5; en 17353 type b2
72,32 € Sin IVA
/ unidad
87,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días