REMACHE CIEGO CAP ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 4X9,5 MM
Remache ciego CAP aluminio-acero cabeza bombeada
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433432
Rubix:799299163000
EAN:4007081450713

Detalles de producto : REMACHE CIEGO CAP ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 4X9,5 MM
Remache ciego CAP® en aluminio/acero estándar, hermético e impermeable
Características: remache hueco de aluminio AlMg 5, perno remachado de acero fosfatado.
Características: remache hueco de aluminio AlMg 5, perno remachado de acero fosfatado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 9.5 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,04 € Sin IVA
/ unidad
0,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días