REMACHE CIEGO POLIVALENTE ALUMINIO CAB BOMBEADA 4,8X10 MM
Remache ciego polivalente aluminio cabeza bombeada
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433831
Rubix:799299078000

Detalles de producto : REMACHE CIEGO POLIVALENTE ALUMINIO CAB BOMBEADA 4,8X10 MM
Remache ciego polivalente PolyGrip® de aluminio/acero estándar, cabeza bombeada
Características: remache hueco de aluminio AlMg 2,5, perno remachado de acero galvanizado.
Características: remache hueco de aluminio AlMg 2,5, perno remachado de acero galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,08 € Sin IVA
/ unidad
0,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días