REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 6X20 MM

Remache ciego aluminio-acero cabeza bombeada

Ver información técnica
Referencias
Gesipa:1454065
Rubix:799299041000
EAN:4007081301350
Blind Rivets Alu/Steel Dome Head 6 x 20
Resumen técnico
Diámetro6 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoaluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 6X20 MM


Remache ciego de aluminio/acero estándar, cabeza bombeada

Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.

Información técnica


Atributos
Diámetro6 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoaluminio
Tipodome head
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,17 Sin IVA
/ unidad
0,20 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Diámetro

Longitud

20 mm
Seleccione variantes (52)