REMACHE CIEGO ALUMINIO CAB GRANDE K14 5X8 MM
Remache ciego aluminio cabeza grande
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433523
Rubix:799299120000
EAN:4007081304030



Detalles de producto : REMACHE CIEGO ALUMINIO CAB GRANDE K14 5X8 MM
Remache ciego de aluminio/acero, cabeza grande GK 14
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | Aluminio |
| Tipo | large flange |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,10 € Sin IVA
/ unidad
0,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días