REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA MINI-PACK 3X6 MM A 100 PZ
Remache ciego aluminio-acero cabeza bombeada Mini-Pack a 100 unidades
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433530
Rubix:799299788000
EAN:4007081304207

Detalles de producto : REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA MINI-PACK 3X6 MM A 100 PZ
Mini-Pack de remaches ciegos de aluminio/acero estándar, cabeza bombeada
Remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,90 € Sin IVA
/ unidad
7,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días