REMACHE CIEGO CAP ALUMINIO-VA CAB BOMBEADA 4X12,5 MM
Remache ciego CAP aluminio-VA cabeza bombeada
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433442
Rubix:799299157000
EAN:4007081452137

Detalles de producto : REMACHE CIEGO CAP ALUMINIO-VA CAB BOMBEADA 4X12,5 MM
Remache ciego CAP® en aluminio/acero fino estándar, hermético e impermeable
Características: Remache hueco de aluminio AlMg 5, perno remachado de acero inoxidable.
Características: Remache hueco de aluminio AlMg 5, perno remachado de acero inoxidable.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 12.5 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,21 € Sin IVA
/ unidad
0,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días