REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB AVELLANADA 120 GRADOS 3X12 MM
Remache ciego aluminio-acero cabeza avellanada 120grados
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1454079
Rubix:799299038000
EAN:4007081302173



Detalles de producto : REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB AVELLANADA 120 GRADOS 3X12 MM
Remache ciego de aluminio/acero, cabeza avellanada 120º
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Aluminio |
| Tipo | countersunk head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,06 € Sin IVA
/ unidad
0,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días