REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 5X40 MM

Remache ciego aluminio-acero cabeza bombeada

Ver información técnica
Referencias
Gesipa:1454053
Rubix:799299047000
EAN:4007081301060
Blind Rivets Alu/Steel Dome Head 5 x 40
Resumen técnico
Diámetro5 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoaluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 5X40 MM


Remache ciego de aluminio/acero estándar, cabeza bombeada

Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.

Información técnica


Atributos
Diámetro5 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoaluminio
Tipodome head
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,23 Sin IVA
/ unidad
0,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Diámetro

Longitud

40 mm
Seleccione variantes (52)