PALPADOR 513-404-10A

Dial Test Indicator

Ver información técnica

Referencias

Mitutoyo:513-404-10A
Rubix:798956034000
EAN:4946368675695
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo0.8 mm
Resolución0.01 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PALPADOR 513-404-10A


Cualidades

•Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility
Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations
O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face
The stylus length is on the dial face to reorder a replacement
Multi-layer coatings on the crystal

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo0.8 mm
Resolución0.01 mm
Diámetro de alojamiento40 mm
137,00 Sin IVA
/ unidad
165,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días