RELOJ COMPARADOR PRECISO KM1000-5 S D40 MM

Reloj comparador preciso KM1000S

Ver información técnica

Referencias

Käfer Messuhrenfabrik:KM 1000/5 S
Rubix:799296386000
fabricante:KM 1000/5 S
brand logo

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR PRECISO KM1000-5 S D40 MM


Reloj comparador de precisión, a prueba de golpes

Características: a prueba de golpes y con mecanismo de medición de ruedas dentadas de precisión con alta resolución del valor de medición. Las partes esenciales del mecanismo de medición están pivoteadas en piedras perforadas de rubí. Gracias al preciso guiado del casquillo sobre el husillo y su amortiguado se logra evitar la transmisión de golpes al mecanismo del reloj comparador. Suministro en maletín de plástico.
Precision dial gauge KM1000/5 D 40mm

Información técnica


Atributos
193,78 Sin IVA
/ unidad
234,47 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días