RELOJ COMPARADOR PALANCA 0,8 MM A -40 MM

Reloj comparador palanca

Ver información técnica

Referencias

Käfer Messuhrenfabrik:K 40
Rubix:799296432000
fabricante:K 40
EAN:4031452300345
brand logo

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR PALANCA 0,8 MM A -40 MM


Reloj comparador de alta precisión con indicador de cuadrante FEINIKA

Características: con protección contra golpes. Todas las partes móviles del mecanismo de medición se asientan sobre piedras perforadas de rubí. Husillo y vástago (Ø 8 mm h6) de acero inoxidable resistente, husillo lapeado. Suministro en maletín de plástico.
Lever gauge 0,8mm A /40mm

Información técnica


Atributos
109,71 Sin IVA
/ unidad
132,75 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días